Startseite

SIMES SPA - SMVS.5233W.14 MINIREEF 180 +COB 930 D2/P GRI - S.5233W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163041463

Artikelnummer

SMVS.5233W.14

Herstellernummer

S.5233W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

180 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Durchmesser:

190 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1489...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

Ein SIMES SPA Produkt

Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie