SIMES SPA - SMVS.5223W.14 MINIREEF 2X90 +COB 930 D2/P GRI - S.5223W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 180 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
407 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051163041739
Artikelnummer
SMVS.5223W.14
Herstellernummer
S.5223W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
180 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Mit Grundplatte:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Durchmesser:
172 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1740...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0.9


