Startseite

SIMES SPA - SMVS.5128W.19 COMPACT T275 AC+LED 930 230V INO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 377 lm

  • Einbaudurchmesser - 265 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357838080

Artikelnummer

SMVS.5128W.19

Herstellernummer

S.5128W.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

377 lm

Einbaudurchmesser:

265 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

115 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

75 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.5

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. 11,1W. 377 lm. 3000K.