SIMES SPA - SMVS.4971W.19 RING TON AC +L930 230V INO - S.4971W.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 297 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 195 mm
Packung
1 ST
EAN
8051163049377
Artikelnummer
SMVS.4971W.19
Herstellernummer
S.4971W.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
297 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
195 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
235 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
5000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


