SIMES SPA - SMVS.4946WSC.19 MICRORING T AC +L930 SC 230V INO - S.4946WSC.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033357827367
Artikelnummer
SMVS.4946WSC.19
Herstellernummer
S.4946WSC.19
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
105...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
113 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
175 mm
Einbaudurchmesser:
187 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja