Startseite

SIMES SPA - SMVS.4653 CASSAFORMA-STEP - S.4653

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.4653 CASSAFORMA-STEP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Einbauhöhe/-tiefe - 85 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357349036

Artikelnummer

SMVS.4653

Herstellernummer

S.4653

Hersteller

SMV

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Anwendung:

für Ortbeton

Einbauhöhe/-tiefe:

85 mm

Werkstoff:

Kunststoff

cassaforma per Step. Dimensione 80x 210 mm.