SIMES SPA - SMVS.3630.19 POOL +12 RGBW 31W 24V PWM-INOX - S.3630.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
Produktserien
POOL
EAN
8033357550203
Artikelnummer
SMVS.3630.19
Herstellernummer
S.3630.19
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Lichtfarbe:
RGB
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430...0 lm
Außendurchmesser:
320 mm
Einbauhöhe:
165...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein