Startseite

SIMES SPA - SMVS.3603SC.19 MICROPOOL +RGBW 5W 24V PWM INO - S.3603SC.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Produktserien

POOL

EAN

8033357555765

Artikelnummer

SMVS.3603SC.19

Herstellernummer

S.3603SC.19

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Außendurchmesser:

125 mm

Einbauhöhe:

165...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Struttura in tecnopolimero. Anello frontale realizzato in acciaio INOX AISI 316L ad elevata resistenza all'ossidazione di spessore 2mm. Diffusore in vetro temprato trasparente di spessore 10mm MICROPOOL, 12mm MINIPOOL/POOL. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni OR in silicone.