Startseite

SIMES SPA - SMVS.3425 ALIMENTATORE 230V/24V 8W HPF IP54 - S.3425

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.3425 ALIMENTATORE 230V/24V 8W HPF IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 8...8 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357762767

Artikelnummer

SMVS.3425

Herstellernummer

S.3425

Hersteller

SMV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

8...8 W

Schutzart (IP):

IP54

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

31 mm

Länge:

51 mm

Alimentatore 230V / 24V 8W IP54. Può essere alloggiato nelle cassaforme per MINISKILL INCASSO tonda, quadrata e verticale. (Eseguire il cablaggio nella cassaforma garantendo adeguato isolamento IP).