SIMES SPA - SMVS.3424 ALI.230V/1200MA IP20 NO DIMMER - S.3424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsstrom - 1200...1200 mA
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 57 mm
Breite - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357708383
Artikelnummer
SMVS.3424
Herstellernummer
S.3424
Hersteller
SMV
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsstrom:
1200...1200 mA
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
57 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
21 mm
Alimentatore remoto potenza fissa 230V/1200mA. Potenza 6W. Dimensioni 57mm x31mm x21mm. IP20. Da installare in ambiente protetto, per l’alimentazione di un solo apparecchio.


