SIMES SPA - SMVS.3423 ALI.230V/350-1050MA IP20 1-10V,PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 15...39 W
Ausgangsstrom - 1000...1000 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8033357708376
Artikelnummer
SMVS.3423
Herstellernummer
S.3423
Hersteller
SMV
Ausgangsleistung:
15...39 W
Ausgangsstrom:
1000...1000 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
67 mm
Länge:
130 mm
Remote Multi-Power 230V/350mA-1000mA dimmable 1-10V, PUSH BOTTON. 350mA 15W/1000mA 39W. Dimensioni: 130X67X21mm. IP:20.


