SIMES SPA - SMVS.3401 BOX IP55+10W 230V-24V C.C. NO DIMM - S.3401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 10...10 W
Länge - 200 mm
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357644186
Artikelnummer
SMVS.3401
Herstellernummer
S.3401
Hersteller
SMV
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
10...10 W
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
90 mm
Box con alimentatore remoto semplice IP55 10W 230/24V C.C. (Alimentatore elettronico S.3400 incluso). Dimensioni: 200 x 200 x 90 mm. In entrata: N°4 pressacavi PG11. In uscita: N°6 pressacavi PG11. CLASSE II.