Startseite

SIMES SPA - SMVS.3400 ALIM 10W 230V-24V C.C. IP20 NO DIMM - S.3400

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.3400 ALIM 10W 230V-24V C.C. IP20 NO DIMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Höhe - 20 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357264186

Artikelnummer

SMVS.3400

Herstellernummer

S.3400

Hersteller

SMV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

10...10 W

Höhe:

20 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

120 mm

Gehäuse:

gekapselt

ALIMENTATORE 10W 24V C.C. Ingresso: 230V Corrente Alternata Uscita: 24V Corrente Continua. Il numero massimo degli apparecchi collegabili dipende dalla somma delle singole potenze. Dimensioni: 120 x 35 x 20 mm.

Ein SIMES SPA Produkt

Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie