Startseite

SIMES SPA - SMVS.3390W.19 NANOLED FRAME +LED 830 C.3 INO - S.3390W.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357014101

Artikelnummer

SMVS.3390W.19

Herstellernummer

S.3390W.19

Hersteller

SMV

NANOLED FRAME. CIRCUITO 1 LED 3000K 24V 110lm 2W CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 66lm. Potenza totale assorbita: 2,2W. Efficienza luminosa apparecchio: 30lm/W. Senza trasformatore. Apparecchio da installazione a parete. Profondità 80mm. Grado di protezione IP 67. Corpo monoblocco in acciaio INOX AISI 316L. Assenza di viti di fissaggio (l'apparecchio viene fissato alla cassaforma mediante OR di ritenuta). Cassaforma in polipropilene. Resistenza meccanica IK 09. Diffusore in vetro temprato trasparentecon ottica asimmetrica. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Apparecchio precablato con cavo in neoprene di lunghezza 5m con pressacavo. Classe di isolamento: CLASSE III Colori disponibili: INOX. Peso: 0.8 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.