SIMES SPA - SMVS.3364N.19 NANOLED2 45 CAL+LED 8N FM C.3 INO - S.3364N.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 125 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8033357123322
Artikelnummer
SMVS.3364N.19
Herstellernummer
S.3364N.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
125 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
45 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
500 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
36...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


