Startseite

SIMES SPA - SMVS.3316W.19 NANOLED2 85 CAL+LED 830LAM C.3 INO - S.3316W.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 125 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357082445

Artikelnummer

SMVS.3316W.19

Herstellernummer

S.3316W.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

125 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

85 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

3.1...3.1 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

1000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

228...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.9

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 125mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 3,1W. 228lm. 3000K