SIMES SPA - SMVS.3311W.19 NANOLED2 85 CAL+LED 9W FF C.3 INO - S.3311W.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 125 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8033357081790
Artikelnummer
SMVS.3311W.19
Herstellernummer
S.3311W.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
125 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
85 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
1000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
257...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0.9


