SIMES SPA - SMVS.3300W.19 NANOLED2 60 CAL+LED 930FL C.3 INO - S.3300W.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 36 lm
Einbaudurchmesser - 125 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8033357013982
Artikelnummer
SMVS.3300W.19
Herstellernummer
S.3300W.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
36 lm
Einbaudurchmesser:
125 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
60 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
500 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



