SIMES SPA - SMVS.3300N.19 NANOLED2 60 CAL+LED 9N FF C.3 INO - S.3300N.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8033357013975
Artikelnummer
SMVS.3300N.19
Herstellernummer
S.3300N.19
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Einbaudurchmesser:
125 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein


