Startseite

SIMES SPA - SMVS.3105N.14 OUTLINE FLOOD +LED 940 230V GRI - S.3105N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357801459

Artikelnummer

SMVS.3105N.14

Herstellernummer

S.3105N.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

52 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

46...46 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

270 mm

Länge:

345 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5940...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

OUTLINE FLOOD CIRCUITO LED 4000K 230V 5940lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 4774lm. Potenza totale assorbita: 46W. Efficienza luminosa apparecchio: 104lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio proiettore. Grado diprotezione IP 65. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per braccio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 08. Riflettore ottico realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo ( versione FLOOD) oppure con lenti concentranti o diffondenti ( versione SPOT). Vetro trasparente di protezione temprato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Il vetro frontale temprato viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello frontale in alluminio. Ciò consente ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell'apparecchio. Basetta precablata e sezionatore agevolano e rendono sicure le operazioni di installazione emanutenzione. Apparecchi predisposto per singola entrata cavo e connettore rapido. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 5.4 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.