SIMES SPA - SMVS.3079 PICCHETTO X MOVIT 320 - S.3079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 430 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357683086
Artikelnummer
SMVS.3079
Herstellernummer
S.3079
Hersteller
SMV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
430 mm
Picchetto In polipropilene. Colore: nero (cod .09). Deve fuoriuscire dal terreno 90mm secondo le normative vigenti.


