Startseite

SIMES SPA - SMVS.2840 TIRAFONDI IN ACC.ZINCATO+DADI M16 - S.2840

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2840 TIRAFONDI IN ACC.ZINCATO+DADI M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357263905

Artikelnummer

SMVS.2840

Herstellernummer

S.2840

Hersteller

SMV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bodenplatte

Werkstoff:

Stahl

TIRAFONDI In acciaio zincato con bulloni M16, h = 470 mm. Si consiglia l'uso in plinto di cemento armato di dimensioni: A = 0.7 m. B = 1 m . Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40.

Ein SIMES SPA Produkt

Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie