Startseite

SIMES SPA - SMVS.2818.14 PALO D102 CODOLO D76 6,44M FT GRI - S.2818.14

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2818.14 PALO D102 CODOLO D76 6,44M FT GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Abgesetzte Form - nein

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357263806

Artikelnummer

SMVS.2818.14

Herstellernummer

S.2818.14

Hersteller

SMV

Ausführung:

zylindrisch

Abgesetzte Form:

nein

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Lichtpunkthöhe:

6.5 m

Mit Grundplatte:

nein

Ausleger:

ohne

Palo cilindrico costituito da: fusto diritto a sezione circolare, Ø 102mm, spessore 4mm, lunghezza totale 7,35m, in unico tronco costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione (ERW) UNI EN 10219-2 - ISO 4200. Predisposto per l'ancoraggio al basamento mendiante infissione diretta nel blocco di cls per 0,80m: si consiglia l'uso in plinto di cemento armato di dimensioni 1m x 1m h 1m. Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40. Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025; La protezione superficiale è ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso. Doppia verniciatura extraresistente: Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Completo di porta d'ispezione e morsettiera di cablaggio e di fusibili. Utilizzabile con i seguenti accessori: S.2809 base copripalo.