SIMES SPA - SMVS.2811.14 PALO D102 CODOLO D76 4,16M FT GRI - S.2811.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4150 m
Mit Grundplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8033357263738
Artikelnummer
SMVS.2811.14
Herstellernummer
S.2811.14
Hersteller
SMV
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4150 m
Mit Grundplatte:
nein
Ausleger:
Einzel
Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025;
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


