Startseite

SIMES SPA - SMVS.2809.14 BASE COPRI PALO 102MM-121MM GRI - S.2809.14

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2809.14 BASE COPRI PALO 102MM-121MM     GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 121 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357619320

Artikelnummer

SMVS.2809.14

Herstellernummer

S.2809.14

Hersteller

SMV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

121 mm

Per pali FLANGIATI ed INTERRATI Ø102mm oppure Ø121mm. In alluminio pressofuso verniciato. Colore: Grigio.