Startseite

SIMES SPA - SMVS.2439 BOX IP67 20W 230V/25O-700MA 1/10-P - S.2439

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2439 BOX IP67 20W 230V/25O-700MA 1/10-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 250...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357054022

Artikelnummer

SMVS.2439

Herstellernummer

S.2439

Hersteller

SMV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

250...700 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

43 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

86.5 mm

Länge:

175.5 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Box driver LED.1-10V. 20W. IP67. 250-700 mA. 24 VCC.