SIMES SPA - SMVS.2438 BOX IP67 20W 230V/250-700MA DALI2 - S.2438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8033357053940
Artikelnummer
SMVS.2438
Herstellernummer
S.2438
Hersteller
SMV
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
175.5 mm
Breite:
86.5 mm
Höhe:
43 mm