Startseite

SIMES SPA - SMVS.2435 BOX IP67 20W 230V/25O-700MA NO DIMM - S.2435

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2435 BOX IP67 20W 230V/25O-700MA NO DIMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

250...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

20...20 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

175.5 mm

Breite:

86.5 mm

Höhe:

43 mm

Alimentatore in box. IP67. 20W. 250-700 mA.