SIMES SPA - SMVS.2432 ALI.CC 50W IP20 350-1050MA CL2 SELV - S.2432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Ausgangsstrom - 350...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8033357055302
Artikelnummer
SMVS.2432
Herstellernummer
S.2432
Hersteller
SMV
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
67 mm
Länge:
130 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II