SIMES SPA - SMVS.2430 ALIM.CC 20W IP20 250-700MA CL2 SELV - S.2430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8033357054084
Artikelnummer
SMVS.2430
Herstellernummer
S.2430
Hersteller
SMV
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
50 mm
Länge:
110 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II