SIMES SPA - SMVS.2423 BOX DA2/1-10V/P IP55 60W-24VCC SELV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP55
Dimmung 1-10 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8033357039777
Artikelnummer
SMVS.2423
Herstellernummer
S.2423
Hersteller
SMV
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
100 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
240 mm
Länge:
260 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II