Startseite

SIMES SPA - SMVS.2421 ALIM.DIM DALI/PUSH 24V-60W CL2 SELV - S.2421

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2421 ALIM.DIM DALI/PUSH 24V-60W CL2 SELV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357040308

Artikelnummer

SMVS.2421

Herstellernummer

S.2421

Hersteller

SMV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

29.8 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

43 mm

Länge:

225 mm

Dimmung mit Push-button:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore. 24VDC. 60W. IP20. Dimmerabile DALI-PUSH