Startseite

SIMES SPA - SMVS.2406 ALIM. LED IP67 24V-90W CL2 SELV - S.2406

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2406 ALIM. LED  IP67 24V-90W CL2 SELV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

90...90 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

171 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

37.5 mm

Alimentatore Driver LED. 24VDC. 90W. Class II. IP67