Startseite

SIMES SPA - SMVS.2404 BOX IP55 90W 230V/24V CC CL2 SELV - S.2404

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2404 BOX IP55 90W 230V/24V CC CL2 SELV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

90...90 W

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

260 mm

Breite:

240 mm

Höhe:

100 mm

Box driver LED. 90W. IP55. 230-24 VCC