Startseite

SIMES SPA - SMVS.2402 BOX IP55 60W 230V/24V CC CL2 SELV

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2402 BOX IP55 60W 230V/24V CC CL2 SELV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Höhe - 100 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357039708

Artikelnummer

SMVS.2402

Herstellernummer

S.2402

Hersteller

SMV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

100 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

240 mm

Länge:

260 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Box driver LED. 60W. IP55. 230-24 VCC