Startseite

SIMES SPA - SMVS.2401 ALIM. LED IP20 24V-60W CLII SELV - S.2401

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.2401 ALIM. LED IP20 24V-60W CLII SELV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357041701

Artikelnummer

SMVS.2401

Herstellernummer

S.2401

Hersteller

SMV

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

225 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

29.8 mm

Alimentatore Driver LED. 24VDC. 60W. Class II.