SIMES SPA - SMVS.2400 ALIM. LED IP20 24V-35W CLII SELV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30.2 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8033357068371
Artikelnummer
SMVS.2400
Herstellernummer
S.2400
Hersteller
SMV
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30.2 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43 mm
Länge:
195 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II