Startseite

SIMES SPA - SMVS.2140W.24 TOMORR.D200 H45+LED 930 230V ANT - S.2140W.24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357086900

Artikelnummer

SMVS.2140W.24

Herstellernummer

S.2140W.24

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

50 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1680 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

400 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Durchmesser:

200 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

Leistungsfaktor:

0.9

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65.15W. 1680 lm. 3000K. Antarcite. A=400 mm