SIMES SPA - SMVS.2131W.24 TOMORROW D200 +LED 930 230V ANT - S.2131W.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Stele
Mit Grundplatte - nein
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8033357086801
Artikelnummer
SMVS.2131W.24
Herstellernummer
S.2131W.24
Hersteller
SMV
Art der Leuchte:
Stele
Mit Grundplatte:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
28.2...28.2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3360...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
600 mm
Durchmesser:
200 mm