Startseite

SIMES SPA - SMVS.1925N.14 MICRO OVER ALL +LEDASY 940 GRI - S.1925N.14

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.1925N.14 MICRO OVER ALL +LEDASY 940      GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357055609

Artikelnummer

SMVS.1925N.14

Herstellernummer

S.1925N.14

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

700...700 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

210...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

27 mm

Außendurchmesser:

120 mm

Überrollbar:

nein

Apparecchio da installazione a terra. 2,2W. 210 lm. 4000K 54°