Startseite

SIMES SPA - SMVS.1920W.14 MICRO OVER ALL +LEDFS 8W GRI - S.1920W.14

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.1920W.14 MICRO OVER ALL +LEDFS 8W GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357055357

Artikelnummer

SMVS.1920W.14

Herstellernummer

S.1920W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

120 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

blau

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

27 mm

Nennstrom:

700...700 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

195...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Apparecchio da installazione a terra. 2,2W. 195 lm. 3000K 12°