SIMES SPA - SMVS.1900W.14 MINI OVER ALL +LED 8W FS GRI - S.1900W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - gelb
Mit Leuchtmittel - ja
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033357013845
Artikelnummer
SMVS.1900W.14
Herstellernummer
S.1900W.14
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
gelb
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
200 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
29 mm
Nennstrom:
700...700 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
685...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


