SIMES SPA - SMVS.1511W.01 KEEN +LED 8W FM D2/P BIA - S.1511W.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3200...3200 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8051163009173
Artikelnummer
SMVS.1511W.01
Herstellernummer
S.1511W.01
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3200...3200 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
45 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
17.2...17.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
140 mm
Länge:
185 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1345...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


