Startseite

SIMES SPA - SMVS.1500N.14 MINIKEEN +LED 940FS 230V GRI - S.1500N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357978014

Artikelnummer

SMVS.1500N.14

Herstellernummer

S.1500N.14

Hersteller

SMV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

7.6...7.6 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

765...0 lm

Länge:

150 mm

Breite:

105 mm

Höhe/Tiefe:

42 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

MINIKEEN Proiettore spot snodabile - Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato. Doppio snodo per rotazioni su tre diversi assi. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz. Alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. LED 7,6W 765lm 4000K CRI 90 - 10°. Colore grigio alluminio.