Startseite

SIMES SPA - SMVS.1121W.14 MINIFOCUS +COB 930FM D2/P GRI - S.1121W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357287321

Artikelnummer

SMVS.1121W.14

Herstellernummer

S.1121W.14

Hersteller

SMV

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

34...34 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3690...0 lm

Länge:

270 mm

Außendurchmesser:

190 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

MINIFOCUS Proiettore regolabile. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Riflettori in alluminio puro al 99,98%. Diffusore in vetro temprato di spessore 5 mm, 8 mm FOCUS e MEGAFOCUS. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. Grado di protezione IP66. Con 1 COB led bianco 3000K CRI90 3690lm. Flusso luminoso apparecchio 1893lm. Potenza totale assorbita34W 230V. Colore: Grigio Alluminio.