Startseite

SIMES SPA - SMVCASSC8024 CASSAFORMA GHOST VERTICALE - CASSC8024

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVCASSC8024 CASSAFORMA GHOST VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - Hohlwand

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357807918

Artikelnummer

SMVCASSC8024

Herstellernummer

CASSC8024

Hersteller

SMV

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

Hohlwand

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Cassaforma Gost verticale.