SIMES SPA - SMVCAS8510 CASSAFORMA MEGAZIP TONDA - CAS8510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - nein
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 145 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357460717
Artikelnummer
SMVCAS8510
Herstellernummer
CAS8510
Hersteller
SMV
Geeignet für LED-Leuchten:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
145 mm
Cassaforma per MEGAZIP TONDA Ø280mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio perla manutenzione. Foro da incasso: 260x245mm.


