SIMES SPA - SMVCAS7873 CASSAFORMA ZIP QUADRA - CAS7873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 135 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033357460700
Artikelnummer
SMVCAS7873
Herstellernummer
CAS7873
Hersteller
SMV
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Cassaforma per ZIP QUADRA 210mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 190x190x240mm.



