Startseite

SIMES SPA - SMVCAS7865 CASSAFORMA MINIZIP QUADRA - CAS7865

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 135 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357460687

Artikelnummer

SMVCAS7865

Herstellernummer

CAS7865

Hersteller

SMV

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

135 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Cassaforma per MINIZIP QUADRA 135mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio perla manutenzione. Foro da incasso: 165x165x135mm.