SIMES SPA - SMVCAS5450 CASSAFORMA PLANO - CAS5450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357460649
Artikelnummer
SMVCAS5450
Herstellernummer
CAS5450
Hersteller
SMV
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Cassaforma per PLANO LED RGB Ø190mm. Fornito con cassaforma in polipropilene con bordo esterno in acciaio INOX AISI 316L predisposta dai 4 lati per entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido IP68; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio per la manutenzione. Profondità 100mm.


